- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 東芝 補修部品のおすすめ人気ランキング
東芝 補修部品のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新93件の「東芝 補修部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ タンク 部品 交換」、「inax t 810 部品」、「タングステン 線」などの商品も取り扱っております。
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。色純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
東芝ライテックユニット交換形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)幅(mm)170質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト備考断熱施工不可、照射面距離:0.1取付高(mm)器具:185種類反射板周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.2(100V)、14.0(200V)、14.1(242V)定格電圧(V)100~242部品名称link1:LEDD-183005M-LS9、link2:LEEU-2002N-03角度(°)遮光:30相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)枠の色ピュアホワイト周波数50/60Hz保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)136.6(100V)、138.5(200V)、137.5(242V)材質(枠)鋼板付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)145(100V)、72(200V)、62(242V)光束(Lm)1940光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150色(反射板)ピュアホワイト調光の可否調光不可配光タイプ中角、帯内文字:中角タイプ
1個
¥19,980税込¥21,978
6日以内出荷
1個
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥4,198税込¥4,618
4日以内出荷
モード透明エレメント種類Dタイプ1チップ当たりのチャンネル数8極性反転実装タイプ表面実装パッケージTSSOPピン数(ピン)20寸法(mm)6.5×4.4×1高さ(mm)1長さ(mm)6.5
仕様構成 = トリプル2:1。パッケージタイプ = SOP。実装タイプ = 表面実装。標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 V。スイッチタイプ = アナログマルチプレクサ。ピン数 = 16。電源タイプ = デュアル, シングル。入力信号タイプ = シングエンド。出力信号タイプ = シングルエンド。標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。1チップ当たりのチャンネル数 = 3。幅 = 5.3mm。。TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499税込¥549
翌々日出荷
仕様構成 = クワッドSPST。パッケージタイプ = SOP。実装タイプ = 表面実装。標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 V。スイッチタイプ = アナログ。ピン数 = 14。電源タイプ = シングル。入力信号タイプ = シングエンド。出力信号タイプ = シングルエンド。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +85 ℃。1チップ当たりのチャンネル数 = 4。最大パワー消費 = 180 mW。。TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥529税込¥582
翌々日出荷
Panasonic(パナソニック)補修ハンドル
構成トリプル入力信号CMOS出力信号CMOS電源タイプシングル動作温度(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)(標準シングル)-0.5→7パッケージTSSOP実装タイプ表面実装1チップ当たりのチャンネル数1